※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ分離型
PSE300 - 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
入出力仕様:(0) NPN2出力+1-5V出力、単位仕様:(-) 単位切換機能付、電源・出力接続ケーブル:(-) なし、マウントアダプタ:(-) なし、センサ接続用コネクタ付:(C) センサ接続用コネクタ付、前面保護カバー:-
注文コード
68653333
品番
PSE310-C
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
形式
(-) コネクタ接続
入力仕様
(1) 電流入力
仕様
入出力仕様:(0) NPN2出力+1-5V出力、単位仕様:(-) 単位切換機能付、電源・出力接続ケーブル:(-) なし、マウントアダプタ:(-) なし、センサ接続用コネクタ付:(C) センサ接続用コネクタ付、前面保護カバー:-