保温性に優れた超低温環境用、極低温保護グローブ
最先端の素材と多層構造により、機能が重要で安全性が重要な場合に不可欠な機能である、最高レベルの熱保護、柔軟性、器用さが可能になります。
-196℃までの超低温用途向けの極低温保護
高性能のサーマルインナーライニングが手から湿気を逃がし、長期間快適さを維持します
CECatのEU基準を満たすことが安全に認定されています。III:EN 511、EN 388、EN 420
アプリケーション:ドライアイスの取り扱い、低温および超低温冷凍庫、密閉型極低温システム通気性のあるドライな裏地