ケーブルグランド 径:M32 材質:ポリアミド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68653508 品番1414662
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Phoenix Contact セットは、EVO プラスチックアダプタと、曲げアーム又はロッド付きのプラスチックねじ接続で構成されています。ハウジングボディ:保護スリーブ付きの PA 素材この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●ねじの呼び:M32●最大ケーブル径:21mm●最小ケーブル径:13mm●シリーズ:HC-B-GB-M32-PLRBK●保護等級:IP66●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-40℃●コード番号:207-2096 材質ポリアミド アズワン品番65-7446-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする