※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSE300A - 3画面デジタル表示設定器

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1:(-) なし、オプション2:(D) パネルマウント+前面保護カバー、オプション3:(C) センサ接続用コネクタ 入力仕様(0) 電圧入力 出力仕様(0) NPN/PNPオープンコレクタ2出力切換え式+アナログ電圧/オートシフト/コピー機能切換え式 (工場出荷時: NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧) 注文コード68653516 品番PSE300A-MDC
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は仕様・入力仕様・出力仕様79種類から選べます 他の種類を見る
仕様単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1:(-) なし、オプション2:(D) パネルマウント+前面保護カバー、オプション3:(C) センサ接続用コネクタ 入力仕様(0) 電圧入力 出力仕様(0) NPN/PNPオープンコレクタ2出力切換え式+アナログ電圧/オートシフト/コピー機能切換え式 (工場出荷時: NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする