スタンドアロンシリアルMCUプログラマ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68653518 品番EFP-RC2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

アップロードの禁止や実行回数の制限などのセキュリテイ機能を搭載
IDコードの設定とスクリプトの実行回数の設定が可能。設定した回数を実行すると保存データを消去し、過剰書き込みを防止する
3種類の電源供給が可能
(1)パソコンからはUSBケーブルをつなぐだけでダウンロード可能
(2)ターゲットシステムから電源供給すればケーブル1本で書き込み可能
(3)メモリ内容は付属の電源ケーブルを接続することで確認可能
ユーザープログラムはCFカードに記録可能
コマンド実行キーに任意の実行コマンドを登録可能
EFP-S2/S2VやEFP-I用のケーブルや書き込み基板を使用可能

電源
USBバスパワーから電源を供給
ターゲットシステムから電源を供給(3.3V〜5V)
EFP-RC2用電源端子から電源を供給(5V)
付属品USBケーブル ×1・電源ケーブル ×1・ターゲット接続ケーブルシールド無(先端バラ線) ×1 質量(g)230 方式ルネサス製MCUのシリアル書き込み方式 対応OSWindows XP/7/8/8.1/10 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×78×23(突起部除く) 消費電力(mA)3.3V時:400(x)、5V時:250 メモリーCFカード(ユーザープログラムのバッファ用) 対象書込対象:ルネサスエレクトロニクス製フラッシュ内蔵MCU 通信インターフェース値USB 1.1、最大通信速度12Mbps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする