ケーブルグランド 径:M40 材質:ポリアミド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68653526 品番1414643
参考基準価格(税別)¥2,360 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

Phoenix Contact M40 サイズのケーブルグランド(バヨネットロック付き)です。ケーブルグランドは PA 素材製です。色:黒この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●ねじの呼び:M40●シリーズ:HC-B-GM0-M40-PLTBK●保護等級:IP66●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-30℃●使用温度範囲:-30 → → 100 ℃●コード番号:207-2092 材質ポリアミド アズワン品番65-7379-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする