ジュラコン(R)スペーサー M4用 5mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68653570 品番C405
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62
販売価格(税別)
56
種別M4用スペーサー 材質ジュラコン(R) 形状中空(両端) 外形寸法(mm)Φ8×5 ねじ径M4用 外径(Φmm)8 対応ねじM4 入数1個 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする