※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSE300A - 3画面デジタル表示設定器

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1:(-) なし、オプション2:(-) なし、オプション3:(-) なし 入力仕様(0) 電圧入力 出力仕様(1) NPN/PNPオープンコレクタ2出力切換え式+アナログ電流/オートシフト/コピー機能切換え式 (工場出荷時: NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流) 注文コード68653604 品番PSE301A
参考基準価格(税別)¥8,310 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は仕様・入力仕様・出力仕様79種類から選べます 他の種類を見る
仕様単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1:(-) なし、オプション2:(-) なし、オプション3:(-) なし 入力仕様(0) 電圧入力 出力仕様(1) NPN/PNPオープンコレクタ2出力切換え式+アナログ電流/オートシフト/コピー機能切換え式 (工場出荷時: NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする