ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 40mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68653649 品番BS340E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
材質
(スペーサー)ジュラコン(POM)
(ネジ)快削黄銅・ニッケルメッキ
種別スペーサー(六角) 形状オネジメネジ(両端) 乳白色 外形寸法(mm)対辺5.5×40 ねじ径M3 外径(Φmm)5.5 表面処理ニッケルメッキ 対応ねじM3 熱変形温度(℃)1.82Mpa…110 入数1個 UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする