カードリーダー EA764Aシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68653788 品番EA764A-188A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,068
販売価格(税別)
1,880

4スロットでいろいろなメディアが読み書きできるコンパクトカードリーダーです。microSDがスロットを配置した使いやすいレイアウトです。リムーバブルディスクのアイコンに迷わない1スロット認識タイプです。USB2.0/1.1に対応しています。 ※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。 ※MacOSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要で

仕様●コネクタ:USB Type-A●インターフェイス:USB2.0●対応OS:Windows10・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista(64bit/32bit)・XP macOS 10.12〜10.15、MacOS X 10.1.2〜10.11●スロット:SDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1●サイズ:59.5(W)×59(D)×16(H)mm●重量:35g●カラー:ブラック●ケーブル長: アズワン品番65-9280-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする