※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1:(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)、オプション2:(D) パネルマウント+前面保護カバー、オプション3:(C) センサ接続用コネクタ
入力仕様(0) 電圧入力
出力仕様(3) NPN/PNPオープンコレクタ2出力切換え式+アナログ電圧/オートシフト/コピー機能切換え式 (工場出荷時: PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧)
注文コード68653814
品番PSE303A-MLDC
参考基準価格(税別)¥10,670
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
この商品は仕様・入力仕様・出力仕様が79種類から選べます
他の種類を見る