※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様単位仕様:(-) 単位切換機能付、オプション1:(-) なし、オプション2:(-) なし、オプション3:(-) なし
入力仕様(0) 電圧入力
出力仕様(4) NPN/PNPオープンコレクタ2出力切換え式+アナログ電流/オートシフト/コピー機能切換え式 (工場出荷時: PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流)
注文コード68653823
品番PSE304A
参考基準価格(税別)¥8,310
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
この商品は仕様・入力仕様・出力仕様が79種類から選べます
他の種類を見る