コネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SKシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68653849 品番EA947SK-106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,853
販売価格(税別)
6,230
仕様●フレキ管呼びサイズ:3/4●接続電線管サイズ:G22●最小内径(mm):19.5●最大外径(mm):43●全長(mm):40●取付ねじ長(mm):15.5●材質:SUS304●厚鋼用●防水仕様●EA947SB-101〜SB-110用 アズワン品番65-9319-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする