三成電器製作所
LEDブラケット 赤
CTL803KR
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
材質・定格
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質(本体)
ポリカーボネイト
定格
DC2.0V-20mA
注文コード
68653859
品番
CTL803KR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
材質(本体)
ポリカーボネイト
定格
DC2.0V-20mA
端子金具
LEDリード線
色(本体)
黒
耐電圧(V)
AC1500(1分間)
形状
六角ナット形
発光色
赤
パネル取付方式
ナット締め
絶縁抵抗
DC500V(100MΩ以上)