三成電器製作所
LEDブラケット 赤
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
材質・定格
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質(本体)
真鍮スズコバルト
定格
DC6.0V-10mA
注文コード
68653877
品番
CTL904R6V
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
材質(本体)
真鍮スズコバルト
定格
DC6.0V-10mA
端子金具
ハンダ付け用端子
色(本体)
シルバー
耐電圧(V)
AC1500(1分間)
形状
六角ナット形
発光色
赤
パネル取付方式
ナット締め
絶縁抵抗
DC500V(100MΩ以上)