※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様単位仕様:(M) SI単位固定、オプション1:(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)、オプション2:(A) ブラケット、オプション3:(-) なし
入力仕様(0) 電圧入力
出力仕様(6) NPN/PNPオープンコレクタ2出力切換え式+コピー機能 (工場出荷時: NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能)
注文コード68653893
品番PSE306A-MLA
参考基準価格(税別)¥9,960
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
この商品は仕様・入力仕様・出力仕様が79種類から選べます
他の種類を見る