曜日別特売
CTL904R24V LEDブラケット 赤 三成電器製作所 68653911

LEDブラケット 赤

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は材質・定格など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質(本体)
真鍮スズコバルト
定格
DC24V-10mA
注文コード
68653911
品番
CTL904R24V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
材質(本体)
真鍮スズコバルト
定格
DC24V-10mA
端子金具
ハンダ付け用端子
色(本体)
シルバー
耐電圧(V)
AC500(1分間)
形状
六角ナット形
発光色
赤
パネル取付方式
ナット締め
絶縁抵抗
DC500V(100MΩ以上)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする