LEDブラケット 緑

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)真鍮スズコバルト 定格DC24V-10mA 注文コード68653920 品番CTL904G24V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品は材質・定格など7種類から選べます 他の種類を見る
形状六角ナット形 材質(本体)真鍮スズコバルト 定格DC24V-10mA 発光色 端子金具ハンダ付け用端子 色(本体)シルバー パネル取付方式ナット締め 絶縁抵抗DC500V(100MΩ以上) 耐電圧(V)AC500(1分間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする