三成電器製作所
LEDブラケット 赤
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・定格
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質(本体)
真鍮スズコバルト
定格
DC2.0V-20mA
注文コード
68653965
品番
CTL702R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質(本体)
真鍮スズコバルト
定格
DC2.0V-20mA
端子金具
LEDリード線
色(本体)
シルバー
耐電圧(V)
AC1500(1分間)
形状
六角ナット形
発光色
赤
パネル取付方式
ナット締め
絶縁抵抗
DC500V(100MΩ以上)