三成電器製作所
三成電器製作所の 報知器
三成電器製作所の 報知器用ブラケット
LEDブラケット 緑
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
真鍮スズコバルト
定格
DC2.0V-20mA
注文コード
68653981
品番
CTL702G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
材質・定格
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
形状
六角ナット形
材質(本体)
真鍮スズコバルト
定格
DC2.0V-20mA
発光色
緑
端子金具
LEDリード線
色(本体)
シルバー
パネル取付方式
ナット締め
絶縁抵抗
DC500V(100MΩ以上)
耐電圧(V)
AC1500(1分間)