スイッチ 波動タイプ 黒 ON-OFF表示 SPST(2P)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68654060 品番DS059KON-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
極数単極単投 定格AC250V-3A、AC150V-5A 操作部形状 操作部色 色(本体) スイッチ特性ON-OFF 操作部ON-OFF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする