ミヤマ電器
ミヤマ電器の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ミヤマ電器の スイッチ
ミヤマ電器の ロッカスイッチ
スイッチ 昭光式波動タイプ 125V用ネオン ON-OFF
商品レビューを投稿する
53日以内出荷
返品不可
53日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68654105
品番
DS322A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
極数
単極単投
定格
AC.125V-15A
端子形状
タブ端子
操作部形状
長方形
機能動作
ON-OFF
操作部色
透明オレンジ
色(本体)
黒
照光色
ネオン
操作部
125Vネオン球付