ミヤマ電器
ミヤマ電器の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ミヤマ電器の スイッチ
ミヤマ電器の ロッカスイッチ
スイッチ 波動タイプ ON-OFF タブ端子 IO表示 黒
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68654139
品番
DS850KF1IOK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
極数
単極単投
定格
AC250V-3A、AC150V-5A
端子形状
タブ端子
操作部形状
長方形
操作部色
黒
色(本体)
黒
スイッチ特性
ON-OFF SPST(2P)
実装タイプ
パネルスナップイン
操作部
IO表示