※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSE570 - 汎用流体用圧力センサ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68654243 品番 PSE573-02-N
参考基準価格(税別)¥11,770 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
管接続口径(02) R1/4 (M5めねじ付) 出力仕様(-) 電圧出力タイプ (1〜5V) リード線(N) なし センサレンジ(3) 連成圧用(-100〜100kPa)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする