カーゴパンツ 5283

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68654504 品番 5283
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥4,059
販売価格(税別)
3,690
スモークグリーン 混率(%)ポリエステル65・綿35 ウエスト(cm)70 仕様金属ボタン 種別カーゴパンツ 材質ソフトサマーツイル サイズ(cm)70 股下(cm)79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする