スタッフ
スタッフの AV取付用品
スタッフの AVケーブル
スタッフの アンテナ用
板金アンテナ(T18-018-1098)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68654559
品番
1018-456A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
LPWA(920MHz)、3G/LTE(4G)、GNSS L1などに使用できる高性能な板金アンテナです。
寸法(mm)
8×45×5
形式
単一型1/4λモノポールアンテナ
コネクタ
なし(基板実装型)
適合温度(℃)
-40〜+120
RoHS指令(10物質対応)
対応
アンテナ利得(dBi)
0〜3
適合周波数
814MHz〜960MHz/1575.42MHz〜2170MHz
防水
非防水
認証マーク
技適番号:T18-018-1098
注意
※ご使用前に各モジュールメーカー様(または販売代理店様)へ技適登録状況をご確認下さい。