カーゴパンツ 5283

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ブルー ウエスト(cm)85 注文コード68654696 品番5283
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,900
この商品は色・ウエストなど42種類から選べます 他の種類を見る
ブルー 混率(%)ポリエステル65・綿35 ウエスト(cm)85 仕様金属ボタン 種別カーゴパンツ 材質ソフトサマーツイル サイズ(cm)85 股下(cm)79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする