つめ付きヒューズ 60A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68654735 品番ツメツキ60A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
定格電圧(V)250 定格電流(A)60 取付ピッチ(mm)55 溶断規格B種

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする