ジャンプワイヤーセット 基板用ピン-オス 200mm 10本

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68654805 品番TTW-203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ブレッドボードとスルーホール間の接続に便利なテストワイヤです。
ブレッドボード用のオスピンと、基板のスルーホール用のバネ性のある端子を組み合わせています。
赤、黄、青、白、黒の 5色が各 2本、計 10本入りです。

径(Φmm)適合スルーホール:0.9〜1.0 ピン径ブレッドボード用ピン:Φ0.6mm、りん青銅・すずめっき ケーブル長(mm)200 材質(ピン)スルーホール用ピン:黄銅・すずめっき 入数10本(赤、黄、青、白、黒の各色2本ずつ) RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板板厚(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする