LoRa用アンテナ(TX915-JK-11)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68654936 品番DTA-L9102-C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

LoRa通信モジュール用アンテナ
LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたLoRa用のアンテナです。

寸法(mm)Φ10×110 構成単一型(V)λ/4 アンテナ利得(dBi)2.5 防水性非防水 VSWR〜1.5 コネクタタイプSMA-J
注意
本製品は、クレアリンクテクノロジー社のLoRa通信モジュールE220-900T22S(JP)と合わせて登録を行っています。他社通信モジュールでご利用いただけるかどうかは、他社通信モジュールの登録済アンテナをご確認いただく必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする