Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ・3V)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68655207 品番YJ-LA16-22DN/Y3VG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
寸法Φ16 使用温度範囲(℃)-25〜+55 定格電圧12V、24V、110V、220V 接点構成2NO2NC ボタン形状丸形 ランプ電圧(V)3 接触抵抗(mΩ)<30 ランプ寿命≧40000h 絶縁電圧(V)250 防水IP54 使用湿度範囲(%RH)45〜85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする