YIJIA
YIJIAの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
YIJIAの スイッチ
YIJIAの 押しボタンスイッチ
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・オルタネイト・12V)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68655241
品番
YJ-LA16-22DNZS/Y12VG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
色
緑
寸法
Φ16
使用温度範囲(℃)
-25〜+55
定格電圧
12V、24V、110V、220V
接点構成
2NO2NC
ボタン形状
丸形
ランプ電圧(V)
12
接触抵抗(mΩ)
<30
ランプ寿命
≧40000h
絶縁電圧(V)
250
防水
IP54
使用湿度範囲(%RH)
45〜85