曜日別特売
1281 パンツ 1281 bigborn(ビッグボーン) 68655728

パンツ 1281

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ブルー
ウエスト(cm)105
内容量1本注文コード68655728品番1281
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
¥3,590
色
ブルー
ウエスト(cm)
105
種別
パンツ
材質
ナチュラルソフトツイル
サイズ(cm)
105
混率(%)
ポリエステル65・綿35
股下(cm)
75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする