bigborn(ビッグボーン)
パンツ 1281
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブルー
グレージュ
スプレーグリーン
スモークグリーン
ブルー
ネイビー
グレー
ウエスト(cm)
115
70
73
76
79
82
95
100
105
110
115
120
85
88
91
全112種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68655746
品番
1281
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
バスケットに入れる
色
ブルー
ウエスト(cm)
115
種別
パンツ
材質
ナチュラルソフトツイル
サイズ(cm)
115
混率(%)
ポリエステル65・綿35
股下(cm)
75