TINSHARP
TINSHARPの 電子部品(オンボード)
TINSHARPの 受動部品
TINSHARPの 光エレクトロニクス製品
LCDモジュール(青発光白文字・バックライト有り・5V)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68656318
品番
TC1602E-13T2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
最大16桁2行、英数字とカタカナ対応で、文字の色は白色。電源は5V、バックライト(青色)も5Vで動きます。
16桁2行のキャラクタLCDモジュールです。ロジックレベル5Vのモジュールです。
備考
背景 青発光、文字 白発光
外形寸法(mm)
85×29.5×12.5
文字
5×7ドット
電源電圧
【液晶】5V
電源電圧(V)
+4.8〜+5.2
機能
バックライトあり
インターフェース
パラレル
表示範囲(mm)
56.2×10.2
表示文字数
16文字×2行
注意
旧モデル「TC1602E-13T」から、制御ICが変更になっていますので、仕様をご確認の上ご利用下さい。