TINSHARP
TINSHARPの 電子部品(オンボード)
TINSHARPの 受動部品
TINSHARPの 光エレクトロニクス製品
LCDモジュール(バックライト有り・5V)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68656327
品番
TC1602E-06T2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
16桁2行のキャラクタLCDモジュールです。ロジックレベル5Vのモジュールです。
備考
モノクロ
外形寸法(mm)
85×29.5×12.5
文字
5×7ドット
電源電圧
【液晶】5V
電源電圧(V)
+4.8〜+5.2
機能
バックライトあり(LEDイエローグリーン)
インターフェース
パラレル
表示範囲(mm)
56.2×10.2
表示文字数
16文字×2行
注意
旧モデル「TC1602E-06T」から、制御ICが変更になっていますので、仕様をご確認の上ご利用下さい。