長袖シャツ 5285

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68656647 品番 5285
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
ライトブルー サイズM 混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様樹脂ボタン 種別長袖シャツ 材質ソフトサマーツイル 肩幅(cm)45 袖丈(cm)56 着丈(cm)72 バスト(cm)106

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする