Grove-GPSモジュール(Air530)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68657149 品番109020022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

マルチモード衛星測位&ナビゲーションモジュール
Arduinoで使用でき、同時に6つ以上の衛星からの電波を受信できる高性能かつ高集積のマルチモード衛星測位&ナビゲーションモジュールです。10m以下の誤差で、悪信号下でも迅速かつ正確に測位ができます。DC/DCコンバータやLDOレギュレータ、LNAアンプ、RFフロントエンド、ベースバンド処理、32ビットRISCベースチップ、RAM、フラッシュストレージ、RTC、電源管理機能などを統合したRFベースバンド設計になっています。カーナビやドローンなどのGNSS測位アプリケーションに適しています。
・GPS/Beidou/Glonass/Galileo/QZSS/SBASに対応
・わずか31μAの低消費電力
・他のモジュールと互換性のあるインターフェース

寸法(mm)40×20×13 精度【水平測位】2.5m、【速度】0.1m/s インターフェースUART、【I2C】Seeed Studio XIAO & Arduino 動作電圧3.3V/5V RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-35〜+85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする