bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
ジャケット 1285
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
アイボリー
サイズ
S
注文コード
68657182
品番
1285
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
色・サイズ
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
色
アイボリー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
樹脂ボタン、脇ゴムなし
種別
ジャケット
材質
ナチュラルソフトツイル
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
60
バスト(cm)
106