ジャケット 1286

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68657846 品番 1286
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
グレージュ サイズEL 混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様金属ボタン、脇ゴム 種別ジャケット 材質ナチュラルソフトツイル 肩幅(cm)52 袖丈(cm)60 着丈(cm)71 バスト(cm)126

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする