Ruby-con
Ruby-conの 電子部品(オンボード)
Ruby-conの 受動部品
Ruby-conの コンデンサ
小形アルミニウム電解コンデンサ50V 3300uF
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68658208
品番
50PK3300MEFC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
定格電圧
50V
ケース寸法(mm)
Φ18×31.5
許容差
【静電容量】±20%
静電容量
3300μF
入数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
電解コンデンサラジアル