Ruby-con
Ruby-conの 電子部品(オンボード)
Ruby-conの 受動部品
Ruby-conの コンデンサ
アルミニウム電解コンデンサ(大型基板自立タイプ 450V/220μF)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68658226
品番
450MXG220MEFCSN25X40
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
直径(Φmm)
25
高さ(mm)
40
質量(g)
31
電流(A)
【リプル電流(低周波)】1.44 r.m.s.、105℃/120Hz
定格電圧
450V
温度範囲(℃)
-25〜+105
寿命
3000h
静電容量
220μF
RoHS指令(10物質対応)
対応