小形アルミニウム電解コンデンサ25V 100uF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68658400 品番25PK100MEFC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37
販売価格(税別)
34

ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V〜450V、容量0.47〜33000μFの広範囲をラインナップします。

定格電圧25V ケース寸法(mm)Φ5×11 許容差【静電容量】±20% 静電容量100μF 入数1 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ電解コンデンサラジアル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする