小形アルミニウム電解コンデンサ450V 4.7uF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68658698 品番450PK4.7MEFC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
定格電圧450V ケース寸法(mm)Φ10×12.5 許容差【静電容量】±20% 静電容量4.7μF 入数1 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージ電解コンデンサラジアル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする