bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
ジャケット 1385
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68658844
品番
1385
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
優れた帯電防止性。
色
スプレーグリーン
サイズ
EL
混率(%)
ポリエステル90・綿10
仕様
樹脂ボタン、脇ゴムなし
種別
ジャケット
材質
ソフト裏綿ツイル
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
68
バスト(cm)
126