曜日別特売
MT48LC4M16A2TG-75 IC DRAM 64MBIT Micron Technology 68659100

IC DRAM 64MBIT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード68659100品番MT48LC4M16A2TG-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
インターフェースパラレルメモリー揮発性/SDRAMRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70パッケージ54-TSOP命令処理時間(ns)アクセス時間:5.4/書き込みサイクル時間:15動作電圧(V)3~3.6クロック周波数最大133MHzメモリ容量(MB)64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする