bigborn(ビッグボーン)
bigborn(ビッグボーン)の ワーキングウェア
bigborn(ビッグボーン)の トップス
bigborn(ビッグボーン)の オールシーズン トップス
ジャケット 1386
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68659142
品番
1386
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
優れた帯電防止性。
色
ミストグリーン
サイズ
EL
混率(%)
ポリエステル90・綿10
仕様
樹脂ボタン
種別
ジャケット
材質
ソフト裏綿ツイル
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
71
バスト(cm)
126