曜日別特売
W12W 熱収縮チューブ 耐熱タイプ 白 2mm Marrow Lin 68659215

熱収縮チューブ 耐熱タイプ 白 2mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード68659215品番W12W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。
電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。
表面は白のツヤ消し仕上げです。
1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。

材質ポリオレフィン長さ(m)1m切断品規格2mm収縮前内径(Φmm)2.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする