曜日別特売
W16Y 熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黄 6mm Marrow Lin 68659407

熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黄 6mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード68659407品番W16Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
材質ポリオレフィン長さ(m)1m切断品規格6mm収縮前内径(Φmm)6.5連続使用温度(℃)‐55~+125収縮温度80℃収縮後内径(Φmm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする