LENOO
角型スモークLED(緑 2.0mm×5.0mm)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68660186
品番
L453GD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52
販売価格(税別)
¥
47
バスケットに入れる
寸法(mm)
2.0×5.0
電圧(V)
2.2
発光色
緑
波長(nm)
570
輝度
15mcd
電流(mA)
20
視野角
120°